BTICINO S.P.A. - BTIHA4826XS AXOLUTE - PLACCA 3+3P ANTRACITE SPAZZOLA - HA4826XS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - anthrazit
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199761343
Artikelnummer
BTIHA4826XS
Herstellernummer
HA4826XS
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
anthrazit
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
3
Werkstoffgüte:
Aluminium
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
2
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
126.6 mm
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK00
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
141.1 mm
Oberflächenschutz:
satiniert
RAL-Nummer (ähnlich):
9001
Transparent:
nein
Tiefe:
8.3 mm
Einbauhöhe:
0 mm


