Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIHC4511/12 AXOLUTE - RIVELATORE METANO 12VAC/DC CHI

KopierenKopieren
BTICINO S.P.A. - BTIHC4511/12 AXOLUTE - RIVELATORE METANO 12VAC/DC CHI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Meldeart - optisch/akustisch

  • Farbe - sonstige

  • Erfasst explosives Gas - ja

  • Erfasst erstickendes Gas - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199741307

Artikelnummer

BTIHC4511/12

Herstellernummer

HC4511/12

Hersteller

BTI

Montageart:

Einbau

Meldeart:

optisch/akustisch

Farbe:

sonstige

Erfasst explosives Gas:

ja

Erfasst erstickendes Gas:

ja

Erfasst brennbares Gas:

ja

Erfasst giftiges Gas:

ja

Breite:

45 mm

Höhe/Tiefe:

45 mm

Rivelatore di gas METANO con segnalazione ottica ed acustica di allarme - autodiagnosi - predisposto per il comando di ripetitori di segnale - alimentazione 12 Vac/dc - 85 dB - 2 moduli