Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIHC4921DD AXOLUTE - COPRITASTO+ DO NOT DIST 1M TEC - HC4921DD

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - Aluminium

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7035

Packung

  • 10 ST

EAN

8005543468883

Artikelnummer

BTIHC4921DD

Herstellernummer

HC4921DD

Hersteller

BTI

Ausführung:

sonstige

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

Aluminium

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

Breite:

22.3 mm

Höhe:

44.9 mm

Tiefe:

5 mm

Copritasto tradizionali per appacchi di comando ASSIALI con il simbolo DND "NON DISTURBARE"(1 modulo)