Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIHD4921LF AXOLUTE - TASTO SERIGRAF CHIAVE 1 MOD - HD4921LF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Taste

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Schlüssel/Tür"

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9003

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199985398

Artikelnummer

BTIHD4921LF

Herstellernummer

HD4921LF

Hersteller

BTI

Ausführung:

einteilige Taste

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Schlüssel/Tür"

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

ja

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

Breite:

22.3 mm

Höhe:

44.9 mm

Tiefe:

5 mm

tasto serigrafato \'chiave\' illuminabile - 1 modulo - bianco