Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIHD4950 AXOLUTE - TASTO FALSO POLO BIANCO - HD4950

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - weiß

  • Befestigungsart - Klemmbefestigung

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199987453

Artikelnummer

BTIHD4950

Herstellernummer

HD4950

Hersteller

BTI

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

weiß

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Metall

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Falso polo 1 modulo - bianco