Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIHS4011 AXOLUTE - INTERRUTTORE 2P 32A - HS4011

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Schalter 2-polig

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Modulträger

  • Farbe - anthrazit

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Packung

  • 10 ST

EAN

8012199758787

Artikelnummer

BTIHS4011

Herstellernummer

HS4011

Hersteller

BTI

Schaltungsart:

Schalter 2-polig

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Modulträger

Farbe:

anthrazit

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Tastschalter:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Beleuchtung:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Beleuchtungsfunktion:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Oberflächenschutz:

lackiert

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Beleuchtungsart:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9004

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Bemessungsstrom:

32 A

Anschlussart:

Schraubklemme

Schlagfestigkeit:

nicht verfügbar

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

32 AX

Rückmeldekontakt:

nein

Heizungsschalter:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Gerätetiefe:

33 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

30 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Farbe des Schaltelements:

anthrazit

interrutore 2 poli - 32 Ampere