BTICINO S.P.A. - BTIHS4356/230 AXOLUTE - RONZATORE 230V 8VA SCURO - HS4356/230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Lautstärke - 80 dB
Gehäusefarbe - grau
Montageart - Aufbau
Stromart - AC
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012199751924
Artikelnummer
BTIHS4356/230
Herstellernummer
HS4356/230
Hersteller
BTI
Nennspannung:
230 V
Lautstärke:
80 dB
Gehäusefarbe:
grau
Montageart:
Aufbau
Stromart:
AC
Tonart:
Dauerton
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse:
lackiert
Trafo eingebaut:
nein
ronzatore 230 Vac - 12VA - 80dB - antracite