BTICINO S.P.A. - BTIHW4803CRS AXOLUTE AIR-PLACCA 3M CROMO SPAZZOLATO - HW4803CRS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Farbe - Chrom
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
5 ST
Produktserien
Axolute Air
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8005543595800
Artikelnummer
BTIHW4803CRS
Herstellernummer
HW4803CRS
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
Chrom
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Einheiten horizontal:
0
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Anzahl der Einheiten vertikal:
3
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Aluminium
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
3
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
122 mm
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK00
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
86 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
nein
Einbaubreite:
122 mm
Tiefe:
3.5 mm
Einbauhöhe:
0 mm