Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIHW4803SB AXOLUTE AIR-PLACCA 3M SABBIA - HW4803SB

KopierenKopieren
BTICINO S.P.A. - BTIHW4803SB AXOLUTE AIR-PLACCA 3M SABBIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - beige

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 5 ST

Produktserien

EAN

8005543595756

Artikelnummer

BTIHW4803SB

Herstellernummer

HW4803SB

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

beige

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Einheiten horizontal:

0

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Einheiten vertikal:

3

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

0

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Aluminium

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

3

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

122 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK00

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

86 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer (ähnlich):

1017

Transparent:

nein

Einbaubreite:

122 mm

Tiefe:

3.5 mm

Einbauhöhe:

0 mm

placca Axolute Air 3 moduli - sabbia - materiale metallo