BTICINO S.P.A. - BTIKA4802DG L.NOW - PLACCA 2P NOTTE - KA4802DG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - blau
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
5 ST
EAN
8005543612613
Artikelnummer
BTIKA4802DG
Herstellernummer
KA4802DG
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
blau
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Geeignet für Einbauinstallation:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
102.5 mm
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK04
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
86 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
4007
Transparent:
nein
Einbaubreite:
102.5 mm
Tiefe:
11 mm
Einbauhöhe:
86 mm








