BTICINO S.P.A. - BTIKG05 L.NOW - COVER COMANDO TAPPARELLE 1M NERA - KG05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige
Verwendung - Schalter/Taster
Farbe - schwarz
RAL-Nummer (ähnlich) - 7015
Packung
1 ST
EAN
8005543611494
Artikelnummer
BTIKG05
Herstellernummer
KG05
Hersteller
BTI
Ausführung:
Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Verwendung:
Schalter/Taster
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK00
Breite:
22 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
7 mm



