BTICINO S.P.A. - BTIKG40M2 L.NOW - COVER ENTRA&ESCI WIRELESS NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - diverse Symbole
Verwendung - Schalter/Taster
Farbe - schwarz
RAL-Nummer (ähnlich) - 7015
Packung
1 ST
EAN
8005543619094
Artikelnummer
BTIKG40M2
Herstellernummer
KG40M2
Hersteller
BTI
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
diverse Symbole
Verwendung:
Schalter/Taster
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Schlagfestigkeit:
IK04
Breite:
45 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
7 mm