BTICINO S.P.A. - BTIKM08 L.NOW - COVER PRESA TV 1M SABBIA - KM08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Kontrollfenster/Lichtauslass - nein
Werkstoff - Kunststoff
Mit Beschriftungsfeld - nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol - nein
Packung
1 ST
EAN
8005543612439
Artikelnummer
BTIKM08
Herstellernummer
KM08
Hersteller
BTI
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Cover per presa TV e falso polo con uscita. Per prese TV e falso polo con foro. Per art. K4202D, K4202P14, K4202P10, K4202F, K4953 - 1 modulo, Sabbia




