Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIKM32M2 L.NOW - COVER TAPPARELLA CONNESSO 2M SAB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Taste

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Pfeile"

  • Verwendung - Jalousie

  • Farbe - beige

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 1015

Packung

  • 10 ST

EAN

8005543622308

Artikelnummer

BTIKM32M2

Herstellernummer

KM32M2

Hersteller

BTI

Ausführung:

einteilige Taste

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Pfeile"

Verwendung:

Jalousie

Farbe:

beige

RAL-Nummer (ähnlich):

1015

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Breite:

45 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

7 mm

Cover illuminabile per comando tapparella connesso art. K4027C - 2 moduli, Sabbia