Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIKW01M2 L.NOW - COVER COMANDO 2 MOD. BIANCO - KW01M2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tipptaster

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - sonstige

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9003

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543613375

Artikelnummer

BTIKW01M2

Herstellernummer

KW01M2

Hersteller

BTI

Ausführung:

Tipptaster

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

sonstige

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

Breite:

45 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

7 mm

Cover illuminabile. Per art. K4001, K4003, K4004, K4004L, K4005, K4034 , K4003C - 2 moduli, Bianco.