BTICINO S.P.A. - BTIL4003ES LL - DEVIATORE ENERGY SAVING ANTRACITE - L4003ES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8005543537428
Artikelnummer
BTIL4003ES
Herstellernummer
L4003ES
Hersteller
BTI
deviatore energy saving - S’installa e funziona come un tradizionale interuttore/deviatore, ma permette lo spegnimento automatico della luce dopo 10 minuti, se nessuno transita davanti al sensore IR incorporato. Il sensore IR ha una portata di 8 metri e un\'ampiezza di 160° - Compatibile con tutte le lampade: - 12-150W alogene o ad incandescenza; - 2-150 VA: lampade con ballast, elettronico o ferromagnetico;- 8-30 W (o 650mA): LED e CFL;Possibilità di mixare tutti i tipi di lampade sullo stesso circuito - É ideale per i luoghi dove la luce resta accesa inutilmente, quali: camera dei bambini, corridoi, box, cantine, ecc. - 2 moduli