BTICINO S.P.A. - BTIL4652/2 SCS - COMANDO CARICHI SINGOLI/DOPPI 2 MO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Kunststoff
Andere Bussysteme - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
LivingLight
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012199365596
Artikelnummer
BTIL4652/2
Herstellernummer
L4652/2
Hersteller
BTI
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Kunststoff
Andere Bussysteme:
sonstige
Comando per gestire un singolo attuatore per carichi singoli o per carichi doppi oppure due attuatori per carichi singoli o doppi indipendenti tra loro - da completare con 1 copritasto a 2 moduli per comandi ad una o due funzioni oppure 2 copritasti ad 1modulo a una o due funzioni - 2 moduli