Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIL4915 Liv. Wippe 1 Modul - L4915

KopierenKopieren
BTICINO S.P.A. - BTIL4915 Liv. Wippe 1 Modul

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - anthrazit

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein

Packung

  • 60 ST

Produktserien

EAN

8012199003092

Artikelnummer

BTIL4915

Herstellernummer

L4915

Hersteller

BTI

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

anthrazit

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Copritasto con lente illuminabile - per pulsante 1 modulo - antracite.