Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIL4916T LL - COPRITASTO AX PERSONAL. 1M ANTRACIT - L4916T

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Taste

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - anthrazit

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7015

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8005543444801

Artikelnummer

BTIL4916T

Herstellernummer

L4916T

Hersteller

BTI

Ausführung:

einteilige Taste

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

ja

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

Breite:

21.8 mm

Höhe:

43.5 mm

Tiefe:

7.2 mm

copritasto da 1 modulo personalizzabile con lentine disponibili in kit (per comandi assiali) - Antracite