Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIL4951 Liv. Blindabdeckung - L4951

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Farbe - anthrazit

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Beschriftungsfeld - nein

  • Mit austauschbarer Linse/Symbol - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8012199050898

Artikelnummer

BTIL4951

Herstellernummer

L4951

Hersteller

BTI

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Farbe:

anthrazit

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

falso polo con prefrattura - 2 moduli - Antracite