Startseite

BTICINO S.P.A. - BTILNA4819LBA LL - placca 2P bamboo - LNA4819LBA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - Holz

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Holz

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543506806

Artikelnummer

BTILNA4819LBA

Herstellernummer

LNA4819LBA

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

Holz

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Holz

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Einheiten horizontal:

1

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Einheiten vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

sonstige

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

120 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK00

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

86 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

1001

Transparent:

nein

Tiefe:

9.2 mm

Einbauhöhe:

0 mm

placca quadra 2 moduli centrati - bamboo - materiale legno massello