Startseite

BTICINO S.P.A. - BTILNA4826RK LL - PLACCA 3+3P BRICK - LNA4826RK

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - orange

  • Montagerichtung - vertikal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 5 ST

Produktserien

EAN

8005543426364

Artikelnummer

BTILNA4826RK

Herstellernummer

LNA4826RK

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

orange

Montagerichtung:

vertikal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Einheiten horizontal:

1

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Einheiten vertikal:

2

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

sonstige

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

2

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

120 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK00

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

134 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer (ähnlich):

2012

Transparent:

nein

Tiefe:

9.3 mm

Einbauhöhe:

0 mm

placca quadra 3+3 moduli - brick - materiale metallo