BTICINO S.P.A. - BTILNB4804AR LL - PLACCA 4P ANTRACITE - LNB4804AR
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Kunststoff
Mit Klappdeckel - nein
Packung
1 ST
Produktserien
LivingLight
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8005543425145
Artikelnummer
BTILNB4804AR
Herstellernummer
LNB4804AR
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten:
4
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Klappdeckel:
nein
Placca tonda 4 moduli, in tecnopolimero, antracite



