Startseite

BTICINO S.P.A. - BTILNC4826SB LL - PLACCA 3+3P SABBIA - LNC4826SB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 6

  • Farbe - beige

  • Montagerichtung - vertikal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8005543605264

Artikelnummer

BTILNC4826SB

Herstellernummer

LNC4826SB

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

6

Farbe:

beige

Montagerichtung:

vertikal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Einheiten horizontal:

1

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Einheiten vertikal:

2

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Aluminium

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

2

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

120 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK00

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

134 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer (ähnlich):

1017

Transparent:

nein

Einbaubreite:

120 mm

Tiefe:

4.75 mm

Einbauhöhe:

0 mm

placca AIR 3+3 moduli - sabbia - materiale metallo