Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIM5M/024C MEGA M125 - MINIMA TENSIONE 24VDC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 20.4...26.4 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Geeignet für Motorschutzschalter - ja

  • Geeignet für Lastschalter - ja

  • Geeignet für Leistungsschalter - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8012199097657

Artikelnummer

BTIM5M/024C

Herstellernummer

M5M/024C

Hersteller

BTI

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

20.4...26.4 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Verzögert:

nein

Sganciatore di minima tensione MEGASWITCH MW250-630 Vn= 24Vdc