Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIM5T/048 MEGATIKER - BOBINA DI APERTURA 48V - M5T/048

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 43.2...52.8 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 43.2...52.8 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 43.2...52.8 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199097817

Artikelnummer

BTIM5T/048

Herstellernummer

M5T/048

Hersteller

BTI

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

43.2...52.8 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

43.2...52.8 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

43.2...52.8 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Geeignet für Überlastrelais:

ja

Sganciatore a lancio di corrente Vn= 48Vac - per M160-250