Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIM5T/220 MEGATIKER - BOBINA DI APERTURA 220-240V - M5T/220

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 207...253 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 207...253 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199097855

Artikelnummer

BTIM5T/220

Herstellernummer

M5T/220

Hersteller

BTI

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

207...253 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

207...253 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Geeignet für Überlastrelais:

ja

Sganciatore a lancio di corrente Vn= 230Vac/dc - per M160-250