Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIM7375P/230 MEGA M160/250 - COMANDO A PRECARICA 230V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 195.5...253 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 195.5...253 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199302461

Artikelnummer

BTIM7375P/230

Herstellernummer

M7375P/230

Hersteller

BTI

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

195.5...253 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

195.5...253 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

230...230 V

Comando a motore a precarica di molle per M160-250 - Vn= 230Vac