BTICINO S.P.A. - BTIM7R05 MANOVRA ROTANTE RINVIATA M160 250 - M7R05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - ja
Geeignet für Leistungsschalter - ja
Geeignet für Lasttrennschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
8012199973456
Artikelnummer
BTIM7R05
Herstellernummer
M7R05
Hersteller
BTI
Farbe:
grau
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
nein
Manovra rotante rinviata standard per M1 160 e M2 250



