Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIM7R06 MANOVRA ROTANTE RINVIATA M160 250 EM - M7R06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit Achse - ja

  • Geeignet für Leistungsschalter - ja

  • Geeignet für Lasttrennschalter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199973463

Artikelnummer

BTIM7R06

Herstellernummer

M7R06

Hersteller

BTI

Farbe:

sonstige

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Achse:

ja

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

nein

Manovra rotante rinviata di emergenza per M1 160 e M2 250