Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIM7TMEV MEGA M4/M5 BOBINA DI MINIMA RITARDATA - M7TMEV

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 20.4...440 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 20.4...26.4 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Geeignet für Motorschutzschalter - ja

  • Geeignet für Lastschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543559352

Artikelnummer

BTIM7TMEV

Herstellernummer

M7TMEV

Hersteller

BTI

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

20.4...440 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

20.4...26.4 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

20.4...440 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Verzögert:

ja

Sganciatore per M4 630 e M5 1600 da utilizzare con moduli ritardatori e di emergenza art. M7000E/024, M7000MR/400 e M7000MR/230