Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIM7U012 SGANCIATORE MINIMA 12 VAC DC - M7U012

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 10.2...13.2 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10.2...13.2 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Geeignet für Motorschutzschalter - ja

  • Geeignet für Lastschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543426838

Artikelnummer

BTIM7U012

Herstellernummer

M7U012

Hersteller

BTI

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

10.2...13.2 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10.2...13.2 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

10.2...13.2 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Verzögert:

nein

Sganciatore di minima tensione Vn= 12Vac/dc - per M1 160 e M2 250