Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIM7U110 SGANCIATORE MINIMA 110-130V - M7U110

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 93.5...121 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 93.5...121 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Geeignet für Motorschutzschalter - ja

  • Geeignet für Lastschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543426869

Artikelnummer

BTIM7U110

Herstellernummer

M7U110

Hersteller

BTI

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

93.5...121 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

93.5...121 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

93.5...121 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Verzögert:

nein

Sganciatore di minima tensione Vn= 100-130Vac - per M1 160 e M2 250