BTICINO S.P.A. - BTIMW7008 MEGASWITCH-MAN RINVIATA STANDARD - MW7008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - ja
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Geeignet für Lasttrennschalter - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Megaswitch
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012199717180
Artikelnummer
BTIMW7008
Herstellernummer
MW7008
Hersteller
BTI
Farbe:
grau
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Manovra rotante standard su albero prolungato per MW250-630 - colore nero



