BTICINO S.P.A. - BTIMW7009 SEZIONATORE MW250 - KIT MANOVRA PROLUNGA - MW7009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Mit Achse - ja
Geeignet für Lasttrennschalter - ja
Packung
1 ST
EAN
8012199560168
Artikelnummer
BTIMW7009
Herstellernummer
MW7009
Hersteller
BTI
Farbe:
schwarz
Mit Achse:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Manovra rotante su albero prolungato per MW250 e MW250B - colore nero



