Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIN4311/16 LIGHT - PRESA SICURA MAGNETOTERM 2P+T 16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schalters - Ausschalter

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Montageart - Unterputz

  • Montagerichtung - vertikal

  • Befestigungsart - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8012199662480

Artikelnummer

BTIN4311/16

Herstellernummer

N4311/16

Hersteller

BTI

Ausführung des Schalters:

Ausschalter

Anzahl der Steckdosen:

1

Montageart:

Unterputz

Montagerichtung:

vertikal

Befestigungsart:

sonstige

Mit Beleuchtung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

230 V

Fehlerstromschutz:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

presa interbloccata magnetotermica 2P+T 16A - Bianco