Startseite

BTICINO S.P.A. - BTINT4356/230 LIGHT TECH - RONZATORE 230VAC 8VA - NT4356/230

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Lautstärke - 80 dB

  • Gehäusefarbe - grau

  • Montageart - Aufbau

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8012199432809

Artikelnummer

BTINT4356/230

Herstellernummer

NT4356/230

Hersteller

BTI

Nennspannung:

230 V

Lautstärke:

80 dB

Gehäusefarbe:

grau

Montageart:

Aufbau

Stromart:

AC

Tonart:

Dauerton

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

lackiert

Trafo eingebaut:

nein

ronzatore 230 Vac 12VA - 80dB - Tech