Startseite

BTICINO S.P.A. - BTINT4916M2D LL - COPRITASTO AX+CAMPANELLO 2M TECH - NT4916M2D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zweiteilige Taste

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Klingel"

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - Aluminium

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7035

Packung

  • 10 ST

EAN

8005543445136

Artikelnummer

BTINT4916M2D

Herstellernummer

NT4916M2D

Hersteller

BTI

Ausführung:

zweiteilige Taste

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Klingel"

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

Aluminium

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

Breite:

43.5 mm

Höhe:

43.5 mm

Tiefe:

9.3 mm

copritasto con lente illuminabile con simbolo campanello - 2 moduli (per comandi assiali) - Tech