Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIS790D KIT - PORTALAMPADA E27 PARETE/SOFFITTO P - S790D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Deckenfassung

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Farbe - weiß

Packung

  • 4 ST

EAN

8005543504543

Artikelnummer

BTIS790D

Herstellernummer

S790D

Hersteller

BTI

Fassung:

E27

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Deckenfassung

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Farbe:

weiß

Nippelgewinde:

ohne

Mit Starteraufnahme:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

kit - portalampada E27 parete/soffitto PIR. Colore: bianco