Startseite

BTICINO S.P.A. - BTISP53BF KIT OVAL - DEVIATORE 10A BIANCO - SP53BF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Ausschalter 1-polig

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse

Packung

  • 20 ST

EAN

8012199945095

Artikelnummer

BTISP53BF

Herstellernummer

SP53BF

Hersteller

BTI

Schaltungsart:

Ausschalter 1-polig

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Beleuchtung:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Beleuchtungsfunktion:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Beleuchtungsart:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Anschlussart:

sonstige

Schlagfestigkeit:

nicht verfügbar

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

10 AX

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

47.9 mm

Heizungsschalter:

nein

Einbautiefe:

27.9 mm

Gerätehöhe:

70 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Gerätetiefe:

27.9 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

30 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Farbe des Schaltelements:

weiß

oval - deviatore unipolare 10 A bianco - prodotto sfuso con codice a barre. Colore: bianco. Formato blister: sfuso codice a barre