Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIT7071/250 MEGA M250 - MOD DIF SOTTOP 250A MICROP L

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...3 A

  • Max. Ansprechverzögerungszeit - 3000 ms

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 500 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199200217

Artikelnummer

BTIT7071/250

Herstellernummer

T7071/250

Hersteller

BTI

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...3 A

Max. Ansprechverzögerungszeit:

3000 ms

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

500 V

GL250 - modulo differenziale sottoposto per M250 - In=250A regolazione Idn=0,03-3A, t=0-3s segnalazione % corrente dispersa