BTICINO S.P.A. - BTIT7091/630 MEGA M630E - MOD DIF SOTTOP 630A MICROP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsfehlerstrom - 0.03...3 A
Max. Ansprechverzögerungszeit - 3000 ms
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 500 V
Packung
1 ST
EAN
8012199192284
Artikelnummer
BTIT7091/630
Herstellernummer
T7091/630
Hersteller
BTI
Bemessungsfehlerstrom:
0.03...3 A
Max. Ansprechverzögerungszeit:
3000 ms
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
GL630 - modulo differenziale sottoposto per M4 630 - In=630A regolazione Idn=0,03-3A, t=0-3s segnalazione % corrente dispersa