BTICINO S.P.A. - BTIT714B125D M1 160B - MAGNETOT+DIFF 3P+N/2 125A 25KA - T714B125D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 25 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 100...125 A
Bemessungsspannung - 110...500 V
Packung
1 ST
Produktserien
Megatiker
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012199979052
Artikelnummer
BTIT714B125D
Herstellernummer
T714B125D
Hersteller
BTI
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
25 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100...125 A
Bemessungsspannung:
110...500 V
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
1250...1250 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1250...1250 A
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
ja
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP30



