Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIT714E16DB M1 160E - MAGN+DIFF BASE 4P 16A 16KA - T714E16DB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 16 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 16...400 A

  • Bemessungsspannung - 220...690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199979151

Artikelnummer

BTIT714E16DB

Herstellernummer

T714E16DB

Hersteller

BTI

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

16 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

16...400 A

Bemessungsspannung:

220...690 V

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

400...400 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

400...400 A

Integrierter Erdschlussschutz:

ja

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

1

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

ja

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP30

M1 160E - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico con protezione differenziale integrata 3P+N/2 - Icu= 16kA - In= 16A