BTICINO S.P.A. - BTIT714E40 M1 160E - MAGNETOT 4P 40A 16KA - T714E40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 16 kA
Polzahl - 4
Überlastauslöser Stromeinstellung - 32...40 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Produktserien
Megatiker
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012199974613
Artikelnummer
BTIT714E40
Herstellernummer
T714E40
Hersteller
BTI
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
16 kA
Polzahl:
4
Überlastauslöser Stromeinstellung:
32...40 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
400...400 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
400...400 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
ja
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP30



