Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIT714E63 M1 160E - MAGNETOT 4P 63A 16KA - T714E63

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 16 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 50.4...63 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199974606

Artikelnummer

BTIT714E63

Herstellernummer

T714E63

Hersteller

BTI

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

16 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

50.4...63 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

630...630 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

630...630 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

1

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

ja

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP30

M1 160E - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 3P+N/2 - Icu= 16kA - In= 63A