Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIT7183A/40 MEGA MA160 - MAGNETOT 3P 40A 36KA - T7183A/40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 25...40 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 140...400 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199199757

Artikelnummer

BTIT7183A/40

Herstellernummer

T7183A/40

Hersteller

BTI

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

36 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

25...40 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

140...400 A

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Schutzart (IP):

IP20

MA160 - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 3P - In=40A - Icu=36kA - Ue= 690Vac - regolazione intervento termico 0.64-1 In intervento magnetico 3.5-10In