Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIT7184A/100 MEGA MA160 - MAGNETOT 3R+N/2 100A 36KA - T7184A/100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 64...100 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 350...1000 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199188812

Artikelnummer

BTIT7184A/100

Herstellernummer

T7184A/100

Hersteller

BTI

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

36 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

64...100 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

350...1000 A

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Schutzart (IP):

IP20

MA160 - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 4P - In=100A - Icu=36kA - Ue= 690Vac - regolazione intervento termico 0.64-1 In intervento magnetico 3.5-10In