BTICINO S.P.A. - BTIT7184A/160 MEGA MA160 - MAGNETOT 3R+N/2 160A 36KA - T7184A/160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 36 kA
Polzahl - 4
Überlastauslöser Stromeinstellung - 102...160 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 560...1600 A
Packung
1 ST
Produktserien
Megatiker
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012199188836
Artikelnummer
BTIT7184A/160
Herstellernummer
T7184A/160
Hersteller
BTI
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
36 kA
Polzahl:
4
Überlastauslöser Stromeinstellung:
102...160 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
560...1600 A
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Schutzart (IP):
IP20