BTICINO S.P.A. - BTIT7184HA/100 MEGA MH160 - MAGNETOT 3R+N/2 100A 70KA - T7184HA/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA
Polzahl - 4
Überlastauslöser Stromeinstellung - 64...100 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 350...1000 A
Packung
1 ST
EAN
8012199192451
Artikelnummer
BTIT7184HA/100
Herstellernummer
T7184HA/100
Hersteller
BTI
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Polzahl:
4
Überlastauslöser Stromeinstellung:
64...100 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
350...1000 A
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Schutzart (IP):
IP20